Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1873 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 18 1873 Kabelbinder Schwarz
Cimco 18 1873 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-802466
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zugfestigkeit
588 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
pro Packung
€ 9,80*
ab € 7,06*
€ 9,95*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 7,78*
€ 10,97*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,99*
€ 11,27*
2 Tage
36
pro Packung
€ 4,98*
ab € 8,72*
€ 12,30*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,15*
€ 12,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181871
ab € 5,10*
Ähnlich
Cimco
181872
ab € 9,00*
Ähnlich
Cimco
181874
ab € 13,75*
Ähnlich
Cimco
181875
ab € 14,771*
Ähnlich
Cimco
181876
ab € 0,24358*
Ähnlich
Cimco
181877
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.