Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181872 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 181872 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Cimco 181872 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77709874
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181872
EAN/GTIN:
     4021103818725
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
64 mm
Zugfestigkeit
588 N
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181873
ab € 7,04*
Ähnlich
Cimco
181871
ab € 5,08*
Ähnlich
Cimco
181874
ab € 13,75*
Ähnlich
Cimco
181875
ab € 14,771*
Ähnlich
Cimco
181876
ab € 0,24358*
Ähnlich
Cimco
181877
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.