Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 259CFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 259CFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 259CFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 259CFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328629
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     259CFR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Höhe
15 mm
Länge (mm)
130 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A242SV
ab € 7,65*
Zubehör
Idealtek
A249CP
ab € 6,44*
Zubehör
Idealtek
A259CF
ab € 5,31*
Zubehör
Idealtek
A259CP
ab € 6,39*
Zubehör
Idealtek
A259SV
ab € 7,64*
Zubehör
Idealtek
A2ACP
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.