Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A2ACP Industriepinzette Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek A2ACP Industriepinzette Kunststoff
Ideal-tek A2ACP Industriepinzette Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4502-02L6949
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A2ACP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Länge (mm)
40 mm
Breite
8 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 11,57*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 11,60*
1 Tag
106
pro Satz
€ 14,99*
ab € 8,08*
€ 12,14*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,72*
€ 16,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA.1
ab € 19,65*
Zubehör
Idealtek
242CPR.SA.1
ab € 19,58*
Zubehör
Idealtek
259CFR.SA.1
ab € 18,78*
Zubehör
Idealtek
2AXCFR.SA.1
ab € 34,27*
Zubehör
Idealtek
2AXCPR.SA.1
ab € 21,94*
Zubehör
Idealtek
KCFR
ab € 53,03*
Zubehör
Idealtek
2ACPR.SA.1
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.