Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 0.9 m aktives Adapterkabel Mini-DisplayPort™-Stecker auf VGA-Stecker – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 0.9 m aktives Adapterkabel Mini-DisplayPort™-Stecker auf VGA-Stecker – Schwarz
C2G 0.9 m aktives Adapterkabel Mini-DisplayPort™-Stecker auf VGA-Stecker – Schwarz
C2G 0.9 m aktives Adapterkabel Mini-DisplayPort™-Stecker auf VGA-Stecker – Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74263447
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84676
EAN/GTIN:
     757120846765
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das Adapterkabel DisplayPort-Stecker auf VGA-Stecker ermöglicht eine Verbindung des Mini DisplayPort oder Thunderbolt™ 2 Ausgangs eines PC oder Mac® mit einem Projektor oder Display mit VGA-Eingang ― die ideale Lösung für Büro, Arbeitsraumanwendungen oder Heimgebrauch.

[B]Praktisch[/B]
Die Kabelausführung dieses Adapters stellt eine einfache und praktische Lösung dar, die separate Kabel und Adapter überflüssig macht und so mögliche Problemstellen reduziert.

[B]Leistungsstark[/B]
Dieses Kabel ist eine einfache Plug-and-Play-Lösung und überträgt ein aktives Videosignal. Es unterstützt hohe Auflösungen bis zu 1920 x 1200 und liefert qualitativ hochwertige Videobilder an das angeschlossene Display.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Nennspannung
30 V
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
100 Ohm
Dämpfung (max.)
5.02dB@100-450MHz; 7.69dB@1GHz; 12.595dB@2GHz, 17.495dB@3GHz; 22.395dB@4GHz, 27.295dB@5GHz; 32.195dB@6GHz, 37.095dB@7GHz
Rückflussdämpfung (min.)
15.00@100~675MHz; 12.90@7GHz; 9.20@2GHz, 7.04@3GHz; 5.5@4GHz, 4.31@5GHz; 3.33@6GHz, 2.51@7GHz
Chipsatz
RTD2166
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84677
ab € 38,93*
Zubehör
C2G
84678
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.