Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort - DVI Adapterkabel, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort - DVI Adapterkabel, 10er Pack
Digitus DisplayPort - DVI Adapterkabel, 10er Pack
Digitus DisplayPort - DVI Adapterkabel, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71659779
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-990900-020-S
EAN/GTIN:
     4016032451945
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes

- Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
- Unterstützt digitales Full HD, sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link.
- Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes

Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale auf DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
1300 g
Verpackungsvolumen
3300 cm³
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Dual-Link-DVI
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.