| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-71659418 Herst.-Nr.: AK-990902-002-S EAN/GTIN: 4016032452126 |
| |
|
| | |
| Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
Dieses digitale HD-Kabel, eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-I | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Dual-Link-DVI | Ja | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm |
| | |
| |