| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-71523152 Herst.-Nr.: PO-BPS-15-20 EAN/GTIN: 5397184162897 |
| |
|
| | |
| Bewahren Sie Ihren Laptop, Tablet-PC und andere Dinge, die Sie täglich brauchen, sicher im umweltfreundlichen, schlanken Dell Pro Slim Rucksack 15 (PO1520PS) auf, der für Arbeit und Freizeit entwickelt wurde. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | | Etui-Typ | Rucksack | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grün | | Markenkompatibilität | Dell | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Integrierte/s Fach/Fächer | Ja | | Fronttasche | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Wasserfest | | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 315 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 425 mm | | Gewicht | 558 g | | Volumen (l) | 20 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6zoll dell, laptop rucksack, laptop-rucksack dell, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |