Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF485RTJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DDF485RTJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg
Makita DDF485RTJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg
Makita DDF485RTJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     5497-2036856
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF485RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Schalldruckpegel
74 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
79 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
255 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
pro Stück
€ 4,98*
ab € 207,52*
€ 225,12*
3 Tage
21
pro Stück
€ 6,90*
ab € 209,58*
€ 226,40*
2 Tage
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 211,29*
€ 228,45*
3 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,62*
€ 230,59*
2 Tage
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,66*
€ 235,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,61*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 75,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.