Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F2174-L542 Speichermodul 1 GB 4 x 0.256 GB SDR SDRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F2174-L542 Speichermodul 1 GB 4 x 0.256 GB SDR SDRAM
Fujitsu S26361-F2174-L542 Speichermodul 1 GB 4 x 0.256 GB SDR SDRAM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70646819
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2174-L542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 0.256 GB
Interner Speichertyp
SDR SDRAM
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
168-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, fujitsu ram ecc, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,84*
€ 551,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,28*
€ 548,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,87*
€ 534,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,25*
€ 520,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,45*
€ 486,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.