Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0134 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0134 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Grau
LogiLink CU0134 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Grau
LogiLink CU0134 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Grau
LogiLink CU0134 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Grau
LogiLink CU0134 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Grau
LogiLink CU0134 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70439540
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0134
EAN/GTIN:
     4052792050936
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
micro usb kabel logilink 2m
Universell kompatibles, hochwertiges Synchronisations- und Ladekabel mit den beliebtesten Android- und Windows-Smartphones, Tablets und anderen Geräten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
60 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.