Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear City Traveler Carry-On 16" 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear City Traveler Carry-On 16" 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear City Traveler Carry-On 16" 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear City Traveler Carry-On 16" 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear City Traveler Carry-On 16" 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear City Traveler Carry-On 16" 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear City Traveler Carry-On 16" 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear City Traveler Carry-On 16" 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear City Traveler Carry-On 16" 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70369391
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     606490
EAN/GTIN:
     7613329064498
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
900 g
Volumen (l)
22 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Reisekoffer, wenger laptoptasche 16", laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.