Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear CityUpgrade 16" 40,6 cm (16") Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear CityUpgrade 16" 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear CityUpgrade 16" 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear CityUpgrade 16" 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear CityUpgrade 16" 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear CityUpgrade 16" 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear CityUpgrade 16" 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear CityUpgrade 16" 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear CityUpgrade 16" 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70369390
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     606489
EAN/GTIN:
     7613329064481
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Wasserfest
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
800 g
Volumen (l)
15 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6" wenger, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.