Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7374601 Dateiablagebox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 7374601 Dateiablagebox Braun
Fellowes 7374601 Dateiablagebox Braun
Artikel-Nr.:
     1480-00069031
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7374601
EAN/GTIN:
     4250414104443
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
261 mm
Innenmaße (B x T x H)
395 x 248 x 141 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
4800
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,94274*
€ 1,39274*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,78*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,80*
2 Tage
480
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,114*
€ 3,378*
5 Tage
50
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 66,59*
€ 86,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,39274*
€ 1,65736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27274*
€ 1,51456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20274*
€ 1,43126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17274*
€ 1,39556
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94274*
€ 1,12186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,8548* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartbox Pro
212101220
ab € 0,67724*
Ähnlich
Smartbox Pro
212101120
ab € 0,50099*
Ähnlich
Smartbox Pro
212101420
ab € 1,34686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.