Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HL HL55468 USB Kabel 1,8 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HL HL55468 USB Kabel 1,8 m USB A USB C Schwarz
HL HL55468 USB Kabel 1,8 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-61260
Hersteller:
     HL
Herst.-Nr.:
     HL55468
EAN/GTIN:
     4040849554681
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
goobay usb kabel usb 2.0 usb c usb ...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energie
Eingangsstrom (max.)
3 A
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2797
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,66*
€ 4,09*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,39*
€ 5,18*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 6,81*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 17,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,92*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.