Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 954.44 Lampenschirm Weiß Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 954.44 Lampenschirm Weiß Glas
Paulmann 954.44 Lampenschirm Weiß Glas
Paulmann 954.44 Lampenschirm Weiß Glas
Paulmann 954.44 Lampenschirm Weiß Glas
Paulmann 954.44 Lampenschirm Weiß Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300633
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95444
EAN/GTIN:
     4000870954447
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
URail 2Easy Glasschirm Alari Opal max. 20W
kombinierbar mit allen URail 2Easy Pendeln

Die hochwertigen Alari Kugelleuchten aus opalem Vollglas für URail 2Easy Pendel sind nicht nur dekorativ, sie sorgen auch für besonders blendarmes Licht - genießen Sie Ihre Mahlzeiten im Kreise der Familie oder ein gemütliches Beisammensein mit Freunden ganz ohne störendes Gegenlicht.
Weitere Informationen:
Design
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Form
Rund
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Deckenleuchte
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Lampen
Maximale Lampenleistung
20 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.