Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 979.32 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Herkömmlicher Beleuchtungstransformator 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 979.32 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Herkömmlicher Beleuchtungstransformator 80 W
Paulmann 979.32 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Herkömmlicher Beleuchtungstransformator 80 W
Paulmann 979.32 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Herkömmlicher Beleuchtungstransformator 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300408
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Toroidal 80 Watt, die gefällige Form für Halogenschienen- und Seilsysteme. Das praktische Zubehör von Paulmann ermöglicht es Ihnen, Ihr Lichtsystem noch individueller zu gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Herkömmlicher Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Chrom
Zertifizierung
TÜV
Energie
Leistung
80 W
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Breite
145 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.