Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 977.81 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 977.81 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 70 W
Paulmann 977.81 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 70 W
Paulmann 977.81 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300064
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Flat-Trafos sind äusserst flach und mit nur 24mm Höhe ideal für abgehängte Decken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
VDE
Energie
Leistung
70 W
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
147 mm
Breite
50 mm
Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.