Mean Well - MEAN WELL LED-Schaltnetzteile HLG-60H-C - Mean Well Schaltnetzteil IP65 CC dimmbar 70W 100-200V/350mA CC dimm.Mean Well HLG-60H-C350AB Schaltnetzteil IP65 Konstantstrom dimmbar 70W 100-...
Mean Well - MEAN WELL LED-Schaltnetzteile HLG-60H-C - Mean Well Schaltnetzteil IP65 CC dimmbar 70W 50-100V/700mA CC dimm.Mean Well HLG-60H-C700AB Schaltnetzteil IP65 Konstantstrom dimmbar 70W 50-10...
LED Konverter 24V DC 70W 2,9A 66004750Max. Ausgangsstrom: 2,9A, inkl. Zugentlastung, Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Spannungsspitzen und Kurzschluß
LED Konverter 12V DC 70W 5,8A 66004758Max. Ausgangsstrom: 5,8A, inkl. Zugentlastung, Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Spannungsspitzen und Kurzschluß
PrimeLine 24 V L DALI2, 70 W; Lineare Gehäusebauform Der gewünschte Ausgangsstrom wird mittels DALI oder 1–10 V eingestellt. Spannungsversorgung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz Gleichspannun...
DC 70W 24V DALI SLIM, LED Netzgerät 24V, 70W, DALI dimmbar Marke: TCI Dimmbarkeit: DALI Flickerfrei. Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja Schutzklasse: 1 Produktart: LED Netzgerät Netzfrequenz: 5...
LED-Betriebsgerät IP67 55217LED-Konstantspannungstreiber, Comfortline, 24 V, für den IP67-Einsatz im mittleren bis hohen Leistungsbereich konzipiert, Kurzschlussschutz: elektronisch, Überlastschutz...
LED-Konverter 0,0-70W 24V IP67 186105ComfortLine LED-Konstantspannungstreiber 24 V / max. 70 W mit ZugentlastungDiese LED-Konstantspannungstreiber sind für den. IP67-Einsatz im mittleren und hohen ...
LED Treiber,Konstantspannung 12 V 50W Retrofit-Lampen, 70W Halogenlampen Phasenabschnittdimmung,1 Watt Mindestlast 117x34x21mm,IP20, Breite: 34 mm, Höhe: 21 mm, Länge: 117 mm, Ausgangsspannung: 12 ...