Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 414F Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 414F Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
ebm-papst 414F Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70269569
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291705005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.8 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
17 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.1 dB
Maximaler Luftstrom
4.7 cfm
Luftstrom
8 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
47500 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.