Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41060 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41060 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort Mini DisplayPort Weiß
Lindy 41060 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort Mini DisplayPort Weiß
Lindy 41060 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7025546
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41060
EAN/GTIN:
     4002888410601
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
  • Ermöglicht den Anschluss von Konvertern und anderen Geäten mit Mini-DisplayPort Stecker an normalen DisplayPort Ausgängen!

    - Unterstützt alle DisplayPort Signale und Auflösungen, z.B. bis 2560x1600
    - Kompatibel mit der DisplayPort 1.1 Spezifikation
    - Länge ca. 15cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.