| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70254154 Herst.-Nr.: 1764,4030 EAN/GTIN: 4011324692488 |
| |
|
| | |
| Mit dieser KMP H179 (color) Druckerpatrone ersetzt HP 303XL erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken.
Die Tintenfüllstandsanzeige wird von dieser Patrone nicht unterstützt!
Hinweise:
Nach dem Einsetzen der Patrone erkennt der Drucker, dass es sich um eine wiederbefüllte Patrone handelt. Diese Meldungen können daher auf Ihrem Bildschirm erscheinen:
"Gebrauchte oder gefälschte Patrone erkannt..." Klicken Sie auf Nein, um die Patrone verwenden zu können. Anschließend kann folgende Meldung angezeigt werden: "Gebrauchte, nachgefüllte oder gefälschte Patrone erkannt...". Klicken Sie auf OK um die Patrone verwenden zu können. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | HP ENVY Photo 6220, 6230, 6232, 6234 HP ENVY Photo 7130, 7134, 7830, 7834 HP Tango, Tango X | | Eingebaute Trommeleinheit | Ja | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Ersatz für | HP 303XL | | OEM-Code | HP 303XL (T6N03AE) | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, kmp lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |