Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31454DC1 Wasserhahn Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31454DC1 Wasserhahn Chrom
GROHE 31454DC1 Wasserhahn Chrom
GROHE 31454DC1 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70251796
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31454DC1
EAN/GTIN:
     4005176454127
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Damit gehört Wasser in Flaschen der Vergangenheit an. Jederzeit pures, stilles oder sprudelndes Wasser direkt aus der Küchenarmatur. Mühelos, platzsparend und verbunden – mit dem GROHE Blue Home Duo Starterset haben Sie alles, was Sie brauchen, um pures, gekühltes Trinkwasser zu genießen. Still, medium oder sprudelnd – Sie haben die Wahl. Über die GROHE Ondus App** haben Sie die Möglichkeit, Ihre Armatur von Ihrem Smartphone aus zu aktivieren***. Außerdem können Sie Ihren Wasserverbrauch überwachen und die Nachbestellung von Filtern und CO2-Flaschen festlegen, wenn diese zur Neige gehen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Armatur aus der Ferne über Ihr Telefon zu steuern und weiterhin lassen sich Ihre Statistiken zum Wasserverbrauch in Ihre Gesundheits-Apps einbinden. Dieses Set umfasst eine GROHE Blue Einhand-Armatur sowie eine Kühlereinheit mit niedrigem Energieverbrauch, in der sich Filter und CO2-Flasche für die Kohlensäure befinden. Der Kühler passt in jeden Küchenschrank ab 30 cm Breite und ist ideal für Kompaktküchen geeignet. Das Entfernen und Austauschen des Filters und der 425 g-CO2-Flasche ist ein Leichtes. Ihre Blue Home Duo Armatur bietet Ihnen das großartige Design und klassische Aussehen, für das GROHE Küchenarmaturen bekannt sind. Der hohe L-förmige Auslauf, der sich für hohen Bedienkomfort um 150° drehen lässt und der schlanke Körper werden über getrennte Wasserleitungen im Inneren gespeist, für gefiltertes und nicht gefiltertes Wasser. Wenn Sie den Hebel betätigen, erhalten Sie gewöhnliches Wasser zum Abspülen. Wenn Sie jedoch den beleuchteten LED-Druckknopf bestätigen, aktivieren Sie den Filter und erhalten gekühltes oder sprudelndes Wasser aus der Armatur. Über die LED-Anzeige wird angegeben, wenn ein Austausch der Kartusche erforderlich wird. Die charakteristische Formgebung von GROHE kennzeichnet diese Monoblock-Spültischarmatur. Außerdem bietet sie das moderne, kratzfeste GROHE SuperSteel sowie die langlebigen integrierten GROHE SilkMove Mechanismen für hohen Bedienkomfort. Und da im Set alle erforderlichen Teile enthalten und keine zusätzlichen Leitungen erforderlich sind, nimmt die Montage nur 30 Minuten in Anspruch. GROHE Blue Home – die intelligente Möglichkeit, pures, gefiltertes Wasser aus der Armatur zu genießen. * Mit Bluetooth® 4.0- und WLAN-Schnittstelle für drahtlose Datenkommunikation (die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Nutzung dieser Marken von Grohe AG erfolgt lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.) ** Kostenfrei verfügbar über die iTunes-App oder den Google Play Store. *** Systemanforderungen: Apple iPhone mit iOS 9.0 oder höher; Android-Smartphone mit Android 4.3 oder höher (Apple, das Apple-Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Marken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Apple übernimmt keine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit dieses Gerätes oder die Kompatibilität mit Sicherheitsstandards und regulatorischen Anforderungen).

Lassen Sie mit Ihrem Smartphone das Wasser fließen, bestellen Sie Verbrauchsmaterial nach und überwachen Sie die Verwendung
Unterstützt von der GROHE Ondus App können Sie mit der nächsten Generation der GROHE Blue Home Armaturen das Wasser mit Ihrem Smartphone fließen lassen und die App verwenden, um den Produktstatus zu kontrollieren und Filter sowie CO2-Flaschen automatisch nachzubestellen. Auch Registrierung und Einrichtung Ihres Wassersystems können Sie remote über Ihr Smartphone durchführen. Ihre Wasserverbrauchstatistiken können direkt mit Gesundheits-Apps verknüpft werden. Ihr GROHE Blue Home System kann über WLAN oder Bluetooth® 4.0 Technologie verbunden werden.

GROHE Blue – reines kalkfreies Wasser mit einem frischen Geschmack
Mit GROHE Blue verwandeln Sie herkömmliches Wasser in weiches, wohlschmeckendes Tafelwasser, denn die intelligente Filtertechnologie optimiert den Geschmack deutlich. Mit GROHE Blue schmeckt Wasser nicht nur pur großartig, Sie werden auch bemerken, dass das Aroma von Kaffee oder Tee merklich intensiver und feiner wird. Mit aus dem Wasser gefiltertem Kalk eignet es sich optimal für Haushaltsanwendungen wie Wasserkocher, Eierkocher, Kaffeemaschinen und Bügeleisen.

GROHE Blue Filter befreit das Wasser zuverlässig von unerwünschten Geschmacks- und Geruchsstoffen
Mit der 5-Phasen-Filtertechnologie von GROHE Blue Filter wird Ihr Leitungswasser gleichzeitig veredelt und geschmacksoptimiert. Denn während das Leitungswasser durch den Filter fließt, werden unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe, wie zum Beispiel Chlor, entfernt. Selbst kleinste Partikel werden vom Feinpartikelfilter für ein besonders frisches Aroma zurückgehalten. So haben Schwermetalle keine Chance, in Ihr Glas zu gelangen; sogar der Kalkgehalt wird deutlich reduziert. Um immer frisches und kalkfreies Wasser zu gewährleisten, ist der Filteraustausch kinderleicht und schnell durchgeführt.


GROHE Blue Home Duo liefert gefiltertes und ungefiltertes Wasser
Zwei in einem: Der Austausch Ihrer bisherigen Armatur gegen die GROHE Blue Duo verschafft Ihnen im Handumdrehen mehr Flexibilität. Reines Trinkwasser mit unvergleichlichem Geschmack, mit oder ohne Kohlensäure? Normales Leitungswasser? Sie haben die Wahl! Die separate Wasserführung in der Armatur sorgt dafür, dass ungefiltertes Leitungswasser und gefiltertes Tafelwasser nicht in Kontakt geraten und somit höchste Reinheit garantiert ist. Ein weiterer Vorteil: Die Armatur verfügt über einen hohen Auslauf und eignet sich perfekt dafür, um auch große Karaffen mit Tafelwasser aus der hauseigenen Quelle zu füllen.

Kompakter GROHE Blue Home Kühler, um Leitungswasser zu kühlen, mit Kohlensäure zu versetzen und zu filtern
Dieser schlanke Kühler passt zusammen mit dem Filter selbst in einen sehr schmalen Spültisch-Unterschrank (Maße BxTxH 20x50x44 cm). Damit können Sie ganz bequem und einfach Ihr Leitungswasser kühlen, filtern und mit Kohlensäure versetzen. Der Kühler lässt sich ohne weitere Anschlüsse mit Ihrer GROHE Blue Home Armatur verbinden. Mithilfe einer Digitalanzeige können Sie die verbleibende Kapazität Ihres Filters überprüfen und Ihre Filtereinstellungen problemlos ändern. Mit niedrigem Energieverbrauch und einer Kapazität von 3 l pro Stunde haben Sie immer perfekt gekühltes Trinkwasser im Haus.

Drucktaste mit LED-Anzeige zur einfachen Bedienung
So einfach und intuitiv zu bedienen wie Ihr Smartphone: Einfach auf die Taste mit LED-Anzeige drücken und schon aktivieren Sie das GROHE Blue Home System für gefiltertes Wasser. Bei stillem Wasser drücken Sie auf das obere Symbol, die LED-Anzeige leuchtet blau. Möchten Sie sprudelndes Wasser, drücken Sie auf das untere Symbol, der ovale LED-Ring leuchtet grün. Sie bevorzugen sanft sprudelndes Wasser (Medium)? Dann drücken Sie einfach nacheinander auf beide Symbole. Die LED-Anzeige benachrichtigt Sie auch über den notwendigen Tausch von Filter und CO2-Behälter.

Kein Aufwand, keine Leitungen, gefiltertes Wasser auf Knopfdruck
Jetzt können Sie sofort köstliches, frisches Trinkwasser genießen. Installieren Sie das System in wenigen Schritten selbst. Sie brauchen dafür weniger als eine halbe Stunde!

App für Mobilgeräte zur Verwaltung vernetzter Produkte von GROHE
Eine benutzerfreundliche App, die Ihnen die komplette Steuerung Ihrer vernetzten GROHE-Produkte ermöglicht. Dank intelligenter, cloud-basierter Technologie garantiert die GROHE ONDUS App für iOS und Android pure Freude am Wasser und Sicherheit.

Hoher Auslauf – zum einfachen Befüllen großer Töpfe
Große Töpfe spülen leicht gemacht: Mit ihrem hohen Auslauf bewältigt Ihre GROHE Armatur auch die schwierigsten Herausforderungen in der Küche. Bei GROHE finden Sie Produkte, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse und die unterschiedlichen Anforderungen im Haushalt abgestimmt sind – genießen Sie höchsten Komfort!

Schwenkbereich 150°: sanftes Schwenken ohne Anstoßen
Funktional im täglichen Gebrauch: Schwenken Sie den Auslauf bequem und stufenlos in einem Radius von 150°. Mit der Schwenkbegrenzung haben Sie die volle Bedienkontrolle: So kann der Auslauf weder an Schränken noch an Wänden anstoßen.

Leichtgängige Bedienung der Armatur durch GROHE SilkMove® Kartuschentechnologie
Stellen Sie stufenlos die Temperatur und Wassermenge ein: Durch das hochwertige Innenleben der Armatur können Sie den Hebel ganz leicht bewegen – auch nach Jahren der Benutzung.

SuperSteel – super widerstandsfähig: modernes Design in Edelstahloptik
Exklusive Edelstahloptik: Diese Armatur besticht durch matte Eleganz und außergewöhnliche Kratzbeständigkeit. Die SuperSteel-Beschichtung ist das Ergebnis aus 75 Jahren Erfahrung und Liebe zum Detail. Mit ihrer glatten Edelstahloberfläche ist die Armatur besonders hygienisch.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (Kühlung)
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
378 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Fernbedienung
Ja
Rotierender Ausguss
Ja
Ausguss Rotationswinkel
150 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Minimaler Wasserdruck
200 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
1000 kPa
Maximaler Wasserdruck
900 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
24 °C
Wasserfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Kühler enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.503,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,07*
€ 1.992,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,48*
€ 1.949,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,47*
€ 1.870,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,68*
€ 1.826,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,95*
€ 1.789,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31539DC0
ab € 1.740,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.