Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Photon Netzteil 750 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Photon Netzteil 750 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon Netzteil 750 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon Netzteil 750 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon Netzteil 750 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon Netzteil 750 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon Netzteil 750 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon Netzteil 750 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon Netzteil 750 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Photon Netzteil 750 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70250794
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CTG-750C-RGB
EAN/GTIN:
     753263075925
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Minikippschalter
Die Photon Serie ist der preiswerte Einstieg für Power User in den RGB Bereich. Der +5V adressierbare LED Anschluss ermöglicht ein weitreichendes Spektrum an Lichteffekten und unterstützt alle gängigen Synchronisationssysteme wie: ASUS AURA SYNC, MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC und GIGABYTE RGB FUSION.

Ebenso bietet das Netzteil auch eine bestimmte Anzahl an vordefinierten, autarken Effekten ohne Mainboardunterstützung an, die sich über einen Taster am Netzteil einstellen lassen. Über einen kleinen Kippschalter der sich ebenfalls am Netzteil befindet kann man zwischen der Mainboardsteuerung (falls vorhanden) oder den integrierten Effekten wählen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
SATA-Netzkabellänge
150,450 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
550 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
600 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
2
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
6.3 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
30 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
30 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Beleuchtung
Ja
Sonstige Funktionen
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
2150 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.