Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Makita DCS553Z Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 4200 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70239347
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCS553Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Metallhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18 V. Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall. Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
150 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
4200 RPM
Klingenbohrung
20 mm
Schallleistungspegel
114 dB
Schalldruckpegel
103 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
250 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.