Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2690/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2690/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT2690/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70188976
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2690/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Olivetti
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
B1166
Schwarztoner Seitenleistung
106000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung
106000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 44,8025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,64*
€ 287,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,76*
€ 268,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,65*
€ 248,29
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 199,94*
€ 237,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,73*
€ 229,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,21*
€ 213,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olivetti
B1166
ab € 44,98*
Ähnlich
Olivetti
B1168
ab € 103,92*
Ähnlich
Olivetti
B1169
ab € 101,36*
Ähnlich
WhiteBox
B1166
ab € 35,57*
Ähnlich
WhiteBox
B1167
ab € 66,17*
Ähnlich
WhiteBox
B1168
ab € 66,75*
Ähnlich
WhiteBox
B1169
ab € 66,78*
Ähnlich
Ampertec
B1166
ab € 32,53*
Ähnlich
Ampertec
B1167
ab € 42,97*
Ähnlich
Ampertec
B1168
ab € 74,35*
Ähnlich
Ampertec
B1169
ab € 74,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.