Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SCA105033R1001 Anschlussblock 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SCA105033R1001 Anschlussblock 3 Grau
ABB 1SCA105033R1001 Anschlussblock 3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70188549
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA105033R1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OHY65J6 1SCA022380R9820
ab € 15,78*
Zubehör
ABB
OHB65J6T 1SCA022399R8110
ab € 27,43*
Zubehör
ABB
OHB65J6 1SCA022380R9660
ab € 14,98*
Zubehör
ABB
OXP6X265 1SCA108225R1001
ab € 8,04*
Zubehör
ABB
OXS6X180 1SCA101659R1001
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.