| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6867367 Herst.-Nr.: OHY65J6 1SCA022380R9820 EAN/GTIN: 6417019124131 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = NFC-Serie Griff-Farbe = Rot/Gelb Länge = 66mm Anzahl der Sperrvorrichtungen = 1 IP Schutzart = IP 65 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | NFC-Serie | Griff-Farbe: | Rot/Gelb | Länge: | 66mm | Anzahl der Sperrvorrichtungen: | 1 | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6867367, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, OHY65J61SCA022380R9820, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,79* | € 17,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,74* | € 21,31* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,79* | € 22,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,38* | € 23,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,78* | € 27,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|