Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-12X0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

- Der Klassiker für vielseitigen Einsatz
- Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
133 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 5,24*
1 Tag
4
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 126,27*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 137,85*
€ 234,43*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 249,94*
€ 314,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
00008990
ab € 23,75*
Zubehör
Lapp Kabel
44420037 + 73002716
ab € 20,96*
Zubehör
Lapp Kabel
44420037 + 73002720
ab € 30,80*
Zubehör
Lapp Kabel
50101200+00008703
ab € 18,23*
Zubehör
Lapp Kabel
50101200+00008702
ab € 23,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.