Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerkabel YY, YY ungeschirmt, PVC, 12x 0.5mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173009
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     UNITRONIC LIYY 12X0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerkabel YY, Typ=UNITRONIC LIYY 12X0,5, Leiter=12, Manteldurchmesser=8.9 mm, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
120 mm
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
6655 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,6964* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 126,83*
€ 150,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 120,54*
€ 143,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,19*
€ 114,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 93,27*
€ 110,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 89,91*
€ 106,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 87,77*
€ 104,45
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 84,82*
€ 100,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.