| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-234691 Herst.-Nr.: 50101200+00008702 EAN/GTIN: 5059039233779 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 12 Montagetyp = Tafelmontage Stecker / Buchse = Stecker Anschlussart = Crimp Schutzart = IP65 Nennstrom = 7.5A Serie = EPIC R Betriebsspannung = 1,5 kV Verbindungstyp = Schraubverriegelung Gehäusematerial = Kupfer Kontaktbeschichtung = Silber Betriebstemperatur min. = -40°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 12 | Montagetyp: | Tafelmontage | Stecker / Buchse: | Stecker | Anschlussart: | Crimp | Schutzart: | IP65 | Nennstrom: | 7.5A | Serie: | EPIC R | Betriebsspannung: | 1,5 kV | Verbindungstyp: | Schraubverriegelung | Gehäusematerial: | Kupfer | Kontaktbeschichtung: | Silber | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 234691, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lapp, 50101200+00008702, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |