Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC FD CP (TP) Plus Signalkabel Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC FD CP (TP) Plus Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD CP (TP) Plus Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD CP (TP) Plus Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184455
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0030930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Paarverseilte, geschirmte, hochflexible Datenleitung mit PUR Außenmantel - UL/CSA-gelistet

UNITRONIC® FD CP (TP) plus - geschirmte und paarverseilte PUR-Datenleitung, UL/CSA CMX gelistet, für dauerhaft bewegten Einsatz und raue Umgebungsbedingungen

- Kälteflexibel
- Kapazitätsarm
- Halogenfrei

Anwendungsgebiete

- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Linearroboter, Handhabungsautomaten
- Schleppketten-Einsatz - im Fall horizontaler Installation Verfahrwege bis 100 m
- Beim Einsatz in Schleppketten: Bitte beachten Sie die Montagerichtlinie Tabelle T3
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
8.7 mm
Kupferindex
59 kg/km
Kabelgewicht
106 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
7.5 mm
Testspannung
1500 V
Induktivität
0.65 mH/km
Anzahl der verdrillten Paare
4 x 2 Paar(e)
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,58*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 6,0916* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 370,41*
€ 440,79
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 365,53*
€ 434,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 355,21*
€ 422,70
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 331,92*
€ 394,98
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 304,58*
€ 362,45
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.