Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System EPK 09 Verlängerungskabel 3 m 9 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System EPK 09 Verlängerungskabel 3 m 9 AC-Ausgänge Schwarz
Enoc System EPK 09 Verlängerungskabel 3 m 9 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70176527
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.