Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.90.0.012.9024 Leistungsrelais Blau 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder 39.90.0.012.9024 Leistungsrelais Blau 1
Finder 39.90.0.012.9024 Leistungsrelais Blau 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70156409
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.90.0.012.9024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Pole
1
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
12 V
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093.63.8.230
ab € 2,724*
Zubehör
Finder
340956
ab € 2,435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.