Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8750 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 8750 Gelb
Edding 8750 Gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-8750005
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8750005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Lackmarker edding 8750 industry paint marker. Lackmarker zum Markieren, Schreiben und Malen auf nahezu allen Materialien. Besonders auch für dunkle und transparente Materialien und leicht ölige und staubige Oberflächen geeignet. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Hochpermanente, schnelltrocknende, lackartig deckende Pigmenttinte. Rundspitze. Weißer Aluminiumschaft. Kunststoffkappe in Schreibfarbe. Strichstärke: 2-4 mm. Schreibfarbe: gelb.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Anzahl der Farben
1 Farben
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Geeignet für Materialien
Gummi, Glas, Metall, Kunststoff, Holz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,68*
€ 3,59*
1 Tag
196
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,71*
3 Tage
82
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 3,94*
2 Tage
196
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 4,01*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,47*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.