| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70105854 Herst.-Nr.: PE-BP-15-20 EAN/GTIN: 884116331902 |
| |
|
| | |
| Entscheiden Sie sich für den Dell Premier Rucksack 15 (PE1520P), der so entwickelt wurde, dass Sie die Sicherheitskontrollen an Flughäfen schnell passieren können, ohne Ihr Notebook herausnehmen zu müssen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | | Etui-Typ | Rucksack | | Material | EVA (Äthylen-Vinylazetat), Leder, Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Dell | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Innenfutter Farbe | Grau | | Integrierte/s Fach/Fächer | Ja | | Fronttasche | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Abnehmbarer Schultergurt | Ja | | Trolley-Haltegurt | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest | | TSA-Kontrollpunkt | Ja | | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 299.7 mm | | Tiefe | 190.5 mm | | Höhe | 434.3 mm | | Gewicht | 1247 g | | Volumen (l) | 24 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dell, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |