Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions EloPOS 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1366 x 768 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions EloPOS 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions EloPOS 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions EloPOS 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions EloPOS 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions EloPOS 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions EloPOS 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70103582
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E441385
EAN/GTIN:
     843173105215
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 630
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
Micro USB 2.0, Cash Drawer, USB-C
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LCD
Helligkeit
220 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
400:1
Bildwinkel, horizontal
45 °
Bildwinkel, vertikal
50 °
Reaktionszeit
10 ms
Effektive Bildfläche
344.2 x 193.5 mm
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
462 mm
Verpackungstiefe
299 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
7300 g
Ergonomie
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
386.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
221.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
369.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
4900 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessor
i3-8100T
Prozessor-Taktfrequenz
3.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der achten Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
8 GT/s
Motherboard Chipsatz
Intel® H310
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Stromversorgung
180 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45), Seriell
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Speichermedien Typ
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,46*
€ 1.428,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,36*
€ 1.420,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,79*
€ 1.376,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,83*
€ 1.345,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,08*
€ 1.300,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 289,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 230,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 365,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 184,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E440234
ab € 927,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.