Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird FANCASE3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird FANCASE3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Gembird FANCASE3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Gembird FANCASE3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Gembird FANCASE3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Gembird FANCASE3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69527712
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FANCASE3
EAN/GTIN:
     8716309033343
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
143 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CE, ISO 9001
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
25 dB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.