Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68673797
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106126
EAN/GTIN:
     8713797099455
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Das rahmenlose Design ermöglicht die Kombination verschiedener WALL-UP-Tafeln. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). EU Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2100 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
17500 g
Merkmale
Arbeitsbereich
595 x 2000 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Diagonal
82 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FSC Mix, EU Ecolabel
Lieferumfang
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
14000 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,25*
€ 384,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,87*
€ 341,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.