Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz
Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz
Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz
Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz
Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz
Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz
Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz
Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz
Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz
Gastroback 42711 Kaffeeautomat Grind&Brew Pro 12 Tassen 900Watt Edelstahl/schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68673248
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42711
EAN/GTIN:
     4016432427113
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
FRISCH GEMAHLEN FÜR EIN PERFEKTES AROMA.

- Filterkaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk
- Kegelmahlwerk mit 8 Mahlstufen
- Soft-Touch LCD-Display
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
4500 g
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Gefäßvolumen
1.5 l
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
8
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Programmierbar
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.