Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC DA210 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC DA210 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
TSC DA210 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
TSC DA210 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68521563
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-158A001-00LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1500 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit
6 lps
152.4 ips
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Schreibkopf Lebensdauer
1 Millionen Zeichen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.055 - 0.19 µm
Unterstützte Papierbreite
19 - 114 mm
Maximum Druckweite
108 mm
Maximale Medienlänge
2794 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
60 W
DC-Ausgangsspannung
24 V
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
16 MB
Seitenbeschreibungssprachen
DPL, EPL, ZPL, ZPL II
Flash-Speicher
8 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Lebensdauer des Druckkopfes
25 km
Details der eingebauten Sensoren
Transmissive gap, Black mark reflective, Head open (locally for English)
Sicherheit
FCC Class A, CE Class A, RCM, CB, CCC, KC, BIS, UL, EAC
Zertifizierung
WEEE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.