| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-6847489 Herst.-Nr.: AU0003C EAN/GTIN: 4260113573150 |
| |
|
| | |
| Dieses LogiLink Adapterkabel verbindet parallele Endgeräte wie Drucker und Scanner mit Ihrem USB Port. Das Kabel IEEE1248 mit EPP, ECP sowie bidirektionale Druckerfunktion. Ideal geeignet für den Betrieb von Druckern ohne USB Anschluss mit Notebooks und PCs der neuesten Generation. Weitere Informationen: Technische Details | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Centronics 36 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB A Steckverbinder, USB Centronics Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-A Centronics Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter, adapter centronics usb |
| | |
| |