Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulte-Ufer Multi-Bräter 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulte-Ufer Multi-Bräter 30 cm
Schulte-Ufer Multi-Bräter 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66919189
Hersteller:
     Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
     SU-6789-30
EAN/GTIN:
     4007257533806
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Bräter, Deckel, Servierpfanne und Aufaufform in Einem. Dieser großzügige Multibräter garantiert dank des bewährten ecotherm-Kapselbodens hohe Funktionalität und optimale Wärmeleitfähigkeit. Schlichtes, elegantes Deisgn aus hochwertigem Edelstahl geben zudem noch eine äußerst gute Figut in Ihrer Küche ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Deckelmaterial
Edelstahl
Griffmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Höhe
110 mm
Lieferumfang
Anzahl der Ports
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schulte-Ufer
SU-6789-34
ab € 92,61*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100138
ab € 68,56*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100139
ab € 71,60*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100140
ab € 85,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.