Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C 3.1 > USB-A 3.0 1M SAVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C 3.1 > USB-A 3.0 1M SAVER
Sandberg USB-C 3.1 > USB-A 3.0 1M SAVER
Sandberg USB-C 3.1 > USB-A 3.0 1M SAVER
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66714945
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     336-15
EAN/GTIN:
     5705730336157
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Laden Sie Ihr USB-C-Gerät von einem USB-A-Quelle. Unterstützt Strom- und Datensignal.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelfarbe
Weiß
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
140 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.