Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel MU 162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel MU 162
Sigel MU 162
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66663028
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU162
EAN/GTIN:
     4004360819728
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Haken

- Haken zum Einhängen von Flipchartblocks mit Universallochung, speziell an den mobilen und agilen Pin- und Whiteboards meet up von Sigel
- Einfach Haken oben am Whiteboard einhängen und anschließend Flipchartblock einhängen
- 2 Stück aus hochwertigem transparentem und bruchsicherem Acryl

Sigel Flipchart-Haken eignen sich ideal zum Einhängen von allen Flipchartblocks mit Universallochung an jedem Multifunktionsboard, speziell an den mobilen und agilen Pin- und Whiteboards meet up von Sigel. Aus hochwertigem transparentem und bruchsicherem Acryl, 2 Stück im Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Breite
20 mm
Höhe
55 mm
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Acryl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 29,15*
Zubehör
Sigel
MU011
ab € 153,80*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 160,76*
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 186,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.