Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 395 HO/7 SM Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 395 HO/7 SM Set Gerader Schraubendreher
Wera 395 HO/7 SM Set Gerader Schraubendreher
Wera 395 HO/7 SM Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66140360
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05029510001
EAN/GTIN:
     4013288111432
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
7-teiliger Steckschlüssel-Schraubendrehersatz von Wera. Hohlschaft zur Verschraubung bei Gewindestangen, denn nur dann kann die
Gewindestange durch die Schraubenmutter in den hohlen Schaft des Schraubendrehers eindringen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe
Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum
leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Für Außensechskantschrauben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
710 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
7
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher-Bits Größe
1 x 5 x 90 mm, 1 x 5.5 x 90 mm, 1 x 6 x 90 mm, 1 x 7 x 90 mm, 1 x 8 x 90 mm, 1 x 10 x 90 mm, 1 x 13 x 90 mm
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
90 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Haltermaterial
Metall
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05029465001
ab € 5,54*
Zubehör
Wera
05029466001
ab € 6,02*
Zubehör
Wera
05029460001
ab € 4,39*
Zubehör
Wera
05029461001
ab € 4,40*
Zubehör
Wera
05029462001
ab € 4,41*
Zubehör
Wera
05029463001
ab € 4,53*
Zubehör
Wera
05029464001
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.