Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 6.0 mm x 70 mm, 05029462001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029462001
395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029462001
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 6.0 mm x 70 mm, 05029462001
Artikel-Nr.:
     C2371-05029462001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05029462001
EAN/GTIN:
     4013288108319
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029462001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Hohlschaft für überstehende Gewindestangen, nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
TIPP: Die Hohlform ermöglicht das Festziehen oder Lösen von Schrauben an langen Bolzen sowie von festsitzenden Schrauben.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
168 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Schlüsselweite:
13 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05029465001
ab € 5,54*
Ähnlich
Wera
05029466001
ab € 6,01*
Ähnlich
Wera
05029460001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05029461001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05029463001
ab € 4,54*
Ähnlich
Wera
05029464001
ab € 4,99*
Ähnlich
Wera
05029502001
ab € 5,99*
Ähnlich
Wera
05029501001
ab € 5,97*
Ähnlich
Wera
05029503001
ab € 6,76*
Ähnlich
RS Pro
4992385
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.