Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 10.0 mm x 80 mm, 05029465001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029465001
395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029465001
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 10.0 mm x 80 mm, 05029465001
Artikel-Nr.:
     C2371-05029465001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05029465001
EAN/GTIN:
     4013288108340
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029465001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Hohlschaft für überstehende Gewindestangen, nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
TIPP: Die Hohlform ermöglicht das Festziehen oder Lösen von Schrauben an langen Bolzen sowie von festsitzenden Schrauben.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
192 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Schlüsselweite:
13 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05029466001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera
05029460001
ab € 4,58*
Ähnlich
Wera
05029461001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera
05029462001
ab € 4,58*
Ähnlich
Wera
05029463001
ab € 4,72*
Ähnlich
Wera
05029464001
ab € 5,21*
Ähnlich
Wera
05029502001
ab € 5,98*
Ähnlich
Wera
05029501001
ab € 5,97*
Ähnlich
Wera
05029503001
ab € 6,77*
Ähnlich
Wera
05029510001
ab € 30,13*
Ähnlich
RS Pro
4992357
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.