| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-65866342 Herst.-Nr.: AK-CA-28 EAN/GTIN: 5901720132055 |
| |
|
| | |
| Der innere USB-Adapter Akyga® AK-CA-28 hergestellt aus einem haltbaren ABS-Material ermöglicht einen Anschluss einer Schnittstelle im PC-Gehäuse an eine Hauptplatine, die keine USB 3.0 20-Pin-Schnittstelle hat. Nach Anschluss des Adapters wird die Schnittstelle als USB Standard 2.0 funktionieren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 10 mm | | Gewicht | 12 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungstiefe | 120 mm | | Verpackungshöhe | 11 mm | | Paketgewicht | 15 g | Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Universal | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 70 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 60 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 60 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |