Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD7046G0-AP Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor Box Decke/Wand 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD7046G0-AP Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor Box Decke/Wand 2560 x 1440 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD7046G0-AP Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor Box Decke/Wand 2560 x 1440 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD7046G0-AP Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor Box Decke/Wand 2560 x 1440 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65504282
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD7046G0-AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Sprachcodec
G.711,G.722.1,G.726,MP2L2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Szenenwechsel
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Energieverbrauch
200 mA
Stromverbrauch (max.)
12 W
DC-Ausgang Volt
12,24
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Autofokus
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
68 mm
Länge (mm)
142.6 mm
Gewicht
730 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
1020 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.0002 Lux
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Box
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Personenzählfunktion
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,86*
€ 635,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,39*
€ 633,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,18*
€ 609,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,32*
€ 589,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,37*
€ 538,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.